›

LINEARE 1130MM 50W MICROPR. REG. DA

Cod. Rexel L3TLR1130M-50WD
Cod. Produttore TLR1130M-50WDBNB

Informazioni principali

  • Potenza: 50W
  • Lunghezza: 1130mm
  • Tipo: Lineare
  • Regolabile: Micropr.
  • Applicazione: Illuminazione
  • Serie: Threeline
  • Uso: Domestico/lavoro
  • Efficienza: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LINEARE 1130MM 50W MICROPR. REG. DALampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
LINEARE 1130MM 50W MICROPR. REG. DA