›

LINEARE 1130MM 25W MICROPR. REG. DA

Cod. Rexel L3TLR1130M-25WD
Cod. Produttore TLR1130M-25WDBNB

Informazioni principali

  • Descrizione: LINEARE 1130MM 25W
  • Potenza: 25 watt
  • Lunghezza: 1130 mm
  • Regolabile: Sì
  • Illuminazione: Uniforme e precisa
  • Applicazioni: Versatili
  • Risparmio: Energetico
  • Serie: L3TLR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LINEARE da 1130 mm con potenza di 25 watt, progettato per un'illuminazione efficiente e regolabile. Questo prodotto elettrico garantisce una luce uniforme e di qualità, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione precisa e personalizzabile. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a diverse applicazioni, combinando risparmio energetico e prestazioni elevate.
LINEARE 1130MM 25W MICROPR. REG. DA