›

LINEARE 1130MM 25W MICROPR. INCASSO

Cod. Rexel L3TLRE1130M25N
Cod. Produttore TLRE1130M-25WBNB

Informazioni principali

  • Tipo: Lineare incasso
  • Lunghezza: 1130 mm
  • Potenza: 25 W
  • Controllo: Microprocessore
  • Consumo: Energia ridotta
  • Durata: Lunga vita
  • Applicazione: Interni
  • Serie: L3TLRE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada lineare da incasso con lunghezza di 1130 mm e potenza di 25 watt, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme. Dotata di microprocessore integrato per un controllo ottimale delle prestazioni, garantisce un consumo energetico ridotto e una lunga durata. Ideale per applicazioni in ambienti interni dove è richiesta una luce stabile e di qualità, si integra facilmente in vari contesti grazie al design compatto e funzionale.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

LINEARE 1130MM 25W MICROPR. INCASSO