›

LINEARE 1130MM 25W MICROPR. INCASSO

Cod. Rexel L3TLRE1130M25NB
Cod. Produttore TLRE1130M-25WDNB

Informazioni principali

  • Tipo: Lineare LED
  • Lunghezza: 1130 mm
  • Potenza: 25 watt
  • Installazione: Incasso
  • Controllo: Microprocessore
  • Uso: Interni residenziali/commerciali
  • Consumo: Basso
  • Serie: L3TLRE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Linear LED da incasso con lunghezza di 1130 mm e potenza di 25 watt, progettato per un'illuminazione efficiente e discreta negli ambienti interni. Questo apparecchio è ideale per installazioni a incasso, garantendo un design pulito e moderno senza compromettere la qualità della luce. La tecnologia a microprocessore integrata assicura un controllo ottimale delle prestazioni, offrendo un'illuminazione uniforme e a basso consumo energetico. Adatto per uso in contesti residenziali e commerciali, combina funzionalità e stile in un prodotto affidabile e durevole.
LINEARE 1130MM 25W MICROPR. INCASSO