›

LINEARE 1130MM 25W MICROPR. INCASSO

Cod. Rexel L3TLRE1130M-25W
Cod. Produttore TLRE1130M-25WDCB

Informazioni principali

  • Potenza: 25W
  • Lunghezza: 1130mm
  • Tipo: Microprisma incasso
  • Serie: THREELINE
  • Applicazione: Illuminazione ambienti
  • Installazione: Incasso
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Efficienza: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LINEARE 1130MM 25W MICROPR. INCASSOLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
LINEARE 1130MM 25W MICROPR. INCASSO