Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Cod. Rexel
L3TLR1130M-25WB
Cod. Produttore
TLR1130M-25WBNBL

Informazioni di prodotto

Luminaria LED lineare da 1130 mm, ideale per installazioni a superficie o sospese, con elevata efficienza e qualità luminosa.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto e leggero
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure
  • Grado di protezione IP20 e resistenza agli urti IK05 per installazioni affidabili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto a 25 W con elevata efficienza luminosa (97 lm/W)
  • Luce uniforme e senza sfarfallio (Flicker Free) per comfort visivo
  • Durata lunga fino a 50.000 ore con resa cromatica naturale (CRI 80)
Luminaria LED tipo lineal, para montaje en superficie y suspensión. Corpo in: Alluminio, e diffusore: policarbonato microprismatico. Rivestimento in polvere: Bianco RAL9016. Potenza consumata: 25 W, flusso luminoso reale: 2425 lm, efficienza luminosa: 97 lm/W. Flicker Free. Abbagliamento unificato secondo la classificazione UGR (EN 12464-1) :<19. Temperatura di colore: Bianco neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 80, consistenza del colore SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120°. Tipo di LED: SMD2835, numero di LED: 96. Vita utile L80 (tq 25 °C): 50000 h. Dimensioni (L x A): 1130 X 58 mm, altezza: 72 mm. Temperatura di funzionamento (ta): -10 ~ 40 °C. Grado di protezione: IP20, grado di resistenza agli impatti IEC 62262: IK05. Classe di isolamento (EN 61140): I. Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG1. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Serie

TURIA

Produttore

LINEARE 1130MM 25W MICROPR. BN BIAN