›

LINEAL 1410MM 30W OP. INCASSO REG.

Cod. Rexel L3TLRE1410-30WD
Cod. Produttore TLRE1410-30WDBNB

Informazioni principali

  • Potenza: 30 W
  • Lunghezza: 1410 mm
  • Tipo installazione: incasso
  • Illuminazione: uniforme e regolare
  • Uso: professionale e residenziale
  • Efficienza energetica: alta
  • Design: essenziale e integrato
  • Serie: L3TLRE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada lineare LED da 1410 mm con potenza di 30 watt, progettata per l'installazione ad incasso. Offre un'illuminazione efficiente e regolare, ideale per ambienti che richiedono una luce uniforme e di qualità. La struttura è studiata per integrarsi perfettamente in spazi interni, garantendo prestazioni elevate e risparmio energetico. Adatta per applicazioni professionali e residenziali, questa lampada combina durata e funzionalità in un design essenziale.
LINEAL 1410MM 30W OP. INCASSO REG.