Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL113200N
Cod. Produttore
LL113200N
Cod. EAN
8012680110469

Informazioni di prodotto

Line 330 LED 4K Nero

Il prodotto LINE 330 LED 4K NERO rappresenta una soluzione di illuminazione LED di alta qualità caratterizzata da una finitura nera elegante e moderna. Dotato di tecnologia a LED 4K, garantisce una luminosità intensa e uniforme, ideale per ambienti che richiedono elevata visibilità e precisione. La struttura robusta è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. La forma compatta e il design minimalista si integrano facilmente in diversi contesti architettonici e impiantistici. La compatibilità con sistemi di controllo avanzati permette una gestione ottimizzata dell'illuminazione, mentre il grado di protezione IP elevato assicura resistenza a polvere e acqua, rendendolo adatto anche per applicazioni esterne o in ambienti industriali. La tecnologia LED a risparmio energetico contribuisce a ridurre i consumi senza compromettere le prestazioni luminose. Questa soluzione di illuminazione è ideale per spazi pubblici, commerciali e industriali, offrendo efficienza, estetica e durabilità.

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

220 V

flusso luminoso effettivo

2144 lm

diametro

330 mm

max. potenza della lampada

25 W

altezza

92 mm

apparecchio di servizio incluso

colore della luce

bianco

resistenza agli urti

IK08

materiale della copertura

plastica opalina

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di tensione

AC

colore della scatola

nero

classe di protezione

I

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LINE 330 LED 4K 25W NERO