Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW21423
Cod. Produttore
GW21423
Cod. EAN
8011564129313

Informazioni di prodotto

LIMITATORE SOVRATENSIONE 250V 75J SY/BK
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

tipo di montaggio

apparente/incassato

tensione nominale AC

250 V

tensione permanente AC max.

250 V

corrente di carico nominale

16 A

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)

8 kA

livello di protezione

4.5 kV

livello di protezione L-N

4.5 kV

numero di poli

2

segnalazione nell’apparecchio

ottico

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

4 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

4 mm²

grado di protezione (IP)

IP41

Serie

DOMOTICS,SY_FRUTTI_NERI

Produttore

LIMITATORE DI SOVRATENSIONI CON SEGNALAZIONE INTERVENTO - 250V ac - 75J - 1 MODULO - SYSTEM BLACK