Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH924350
Cod. Produttore
924350
Cod. EAN
4013364076709

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Protezione: Sovratensione
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Elevata
  • Funzionalità: Avanzata
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: STC
  • Affidabilità: Garantita
Il LIMITATORE DI SOVRATENSIONE STC 230 è un dispositivo essenziale per la protezione dei tuoi impianti elettrici. Progettato per garantire la sicurezza, questo limitatore offre un'efficace protezione contro le sovratensioni, preservando l'integrità dei tuoi apparecchi. Realizzato con materiali di alta qualità, il STC 230 è una scelta affidabile per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo. La sua funzionalità avanzata lo rende un alleato indispensabile per ogni sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il LIMITATORE DI SOVRATENSIONE STC 230 è un dispositivo essenziale per la protezione dei tuoi impianti elettrici. Progettato per garantire la sicurezza, questo limitatore offre un'efficace protezione contro le sovratensioni, preservando l'integrità dei tuoi apparecchi. Realizzato con materiali di alta qualità, il STC 230 è una scelta affidabile per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo. La sua funzionalità avanzata lo rende un alleato indispensabile per ogni sistema elettrico.

tipo di montaggio

presa murale

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

255 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)

3 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE)

5 kA

livello di protezione L-N

1.25 kV

livello di protezione L-PE/N-PE

1.5 kV

numero di poli

2

segnalazione nell’apparecchio

acustico

classe di prova tipo 3

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

LIMITATORE DI SOVRATENSIONE STC 230