Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH924017
Cod. Produttore
924017
Cod. EAN
4013364045934

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Limitatore sovratensione
  • Tensione nominale: FS 9E P
  • Protezione: Dispositivo sovratensioni
  • Durata: Costruzione robusta
  • Design: Compatto
  • Installazione: Facile integrazione
  • Serie: FS 9E P
  • Funzione: Protezione apparecchi
Il LIMITATORE DI SOVRATENSIONE FS 9E P è un dispositivo essenziale per la protezione dei tuoi apparecchi elettrici. Progettato per prevenire danni causati da sovratensioni, questo limitatore offre una sicurezza affidabile. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e prestazioni ottimali. Con un design compatto, si integra facilmente in qualsiasi ambiente elettrico, assicurando una protezione continua e senza interruzioni. Scegli un prodotto di qualità per mantenere i tuoi dispositivi al sicuro. Descrizione del produttore: Il LIMITATORE DI SOVRATENSIONE FS 9E P è un dispositivo essenziale per la protezione dei tuoi apparecchi elettrici. Progettato per prevenire danni causati da sovratensioni, questo limitatore offre una sicurezza affidabile. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e prestazioni ottimali. Con un design compatto, si integra facilmente in qualsiasi ambiente elettrico, assicurando una protezione continua e senza interruzioni. Scegli un prodotto di qualità per mantenere i tuoi dispositivi al sicuro.

tensione nominale DC

6.0 V 6.0 V

tensione permanente DC max.

7 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

0.4 kA

livello di protezione filo/filo

25 V

livello di protezione filo/massa funzionale

25 V

livello di protezione massa funzionale/massa protettiva

18 V

frequenza limite

90 MHz

collegamento 1

D-Sub 9 pin

Produttore

LIMITATORE DI SOVRATENSIONE FS 9E P