Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Scaricatori per Fotovoltaico /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952510
Cod. Produttore
952510
Cod. EAN
4013364126428

Informazioni di prodotto

SPD T2 FV fino a 1000V fuse interno

Documentazione tecnica

Il DEH952510 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per impianti fotovoltaici fino a 1000V. Questo SPD T2 offre una protezione efficace grazie al suo fusibile interno, garantendo sicurezza e affidabilità nel tuo sistema elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH952510 è ideale per chi cerca prestazioni elevate e durature. La sua classificazione merceologica 140605 assicura che soddisfi gli standard richiesti per applicazioni elettriche.

esecuzione dei poli

2

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

12.5 kA

max. tensione PV

1000 V

livello di protezione

4 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

3 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete DC

numero di conduttori (esclusa terra)

2

Produttore

Limitatore di sovratensione DG M YPV SCI 1000