Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW12492
Cod. Produttore
GW12492
Cod. EAN
8011564268241

Informazioni di prodotto

Dispositivo modulare Chorus, design nero satinato, ideale per installazioni rapide e funzionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Aggancio frontale per montaggio e sgancio veloce senza rimuovere il supporto
  • Moduli da 1, 2 e 3 per ottimizzare lo spazio e facilitare l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro le sovratensioni per salvaguardare apparecchiature
  • Design elegante nero satinato, adatto a ogni ambiente
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

apparente/incassato

tensione nominale AC

250 V

tensione permanente AC max.

275 V

corrente di carico nominale

16 A

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)

8 kA

livello di protezione

1 kV

livello di protezione L-N

1 kV

numero di poli

2

segnalazione nell’apparecchio

ottico

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

2.5 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

2.5 mm²

grado di protezione (IP)

IP41

livello di protezione L-PE/N-PE

1 kV

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

Produttore

LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 275V ac 50/60Hz - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART