› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

Limit switch plastica rinforzata 30 mm leva rullo Ø18 mm contatti NO+NC uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 695 0
Cod. Produttore EO 695 0
Cod. EAN 3471522000859

Informazioni principali

  • Materiale: fibra vetro UL-V0
  • Larghezza: 30 mm
  • Attuatore: leva con rullo Ø18 mm
  • Contatti: 1 N.O + 1 N.C snap action
  • Ingresso cavo: 1 Pg11 inferiore
  • Montaggio: 2 fori superiori
  • Serie: LS30
  • Certificazioni: CE, RoHS, EN60947

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

LS31P41B11 is a 30 mm wide, standard Limit Switch made of fiber-glass reinforced UL-V0 material, with 2 mounting holes at the top, 1 Pg11 cable entry on the bottom, plastic roller lever (Ø18 mm) actuator and 1 N.O + 1 N.C snap action (Zb type) contacts Descrizione del produttore: LS31P41B11 is a 30 mm wide, standard Limit Switch made of fiber-glass reinforced UL-V0 material, with 2 mounting holes at the top, 1 Pg11 cable entry on the bottom, plastic roller lever (Ø18 mm) actuator and 1 N.O + 1 N.C snap action (Zb type) contacts

Caratteristiche tecniche

Serie

LS30

Limit switch plastica rinforzata 30 mm leva rullo Ø18 mm contatti NO+NC uso industriale