› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Software Industriale

LICENZA WEBVIEWER RT PER 10 TARGET

Cod. Rexel TEHMIWRT010A
Cod. Produttore HMIWRT010A
Cod. EAN 3606487186618

Informazioni principali

  • Tipo licenza: Perpetua
  • Numero postazioni: 10
  • Compatibilità OS: Windows 10
  • Compatibilità CPU: Intel Core i3/i5 8th gen
  • Risoluzione display: 320x240 a 3840x2160 px
  • Protocollo comunicazione: Modbus, CANopen, OPC UA
  • Gamma: EcoStruxure™ Operator Terminal Expert
  • Lingue utente: 9 incl. Italiano

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questa licenza software appartiene alla gamma EcoStruxure Operator Terminal Expert, il software di configurazione Schneider Electric. Questo software supporta gestures e interfacce utente intuitive per la gamma Harmony HMI. Il software di configurazione EcoStruxure Operator Terminal Expert consente di creare e modificare schermate dell'applicazione runtime HMI che controllano i sistemi di automazione negli HMI e negli iPC Harmony. HMIWRT010A Licenza Runtime Viewer Team può essere installata su 10 stazioni ed è disponibile come licenza digitale. Questo software dispone di un'interfaccia utente moderna e semplice da utilizzare, funzioni e informazioni di facile accesso, oltre a un ambiente di lavoro multipiattaforma. Supporta funzioni chiave come la navigazione runtime, temi e set di colori, oggetti di layout (pannello dock), web viewer per visualizzare e operare in remoto. La schermata è disponibile in 9 lingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese, spagnolo, cinese tradizionale e semplificato, coreano) e documentazione in formato elettronico in 6 lingue (inglese, francese, tedesco, italiano, cinese, coreano). È destinato agli OEM che costruiscono macchine semplici e applicazioni per i costruttori di quadri elettrici di automazione per l'industria alimentare, il confezionamento, l'industria tessile, la pompa/il compressore, le apparecchiature HVAC, il settore marittimo e il WWW. È compatibile con Harmony GTU/GTUX/ST6/STM6, Harmony iPC e altri PC. L'editor grafico drag-and-drop semplifica l'esecuzione degli script, riducendo i tempi di commercializzazione.

Caratteristiche tecniche

adatto per sistema operativo, altri

biblioteca moduli

Non disponibile

Serie

EcoStruxure / Operator Terminal Expert

LICENZA WEBVIEWER RT PER 10 TARGET