Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Software Industriale /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TECEXSPUCZXGPAZ
Cod. Produttore
CEXSPUCZXGPAZZ
Cod. EAN
3606482208063

Informazioni di prodotto

Licenza, Ecostruxure Control Expert, service pack base, XL molto grande, 3 utenti, blocco nodo, licenza digitale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questa licenza software appartiene alla gamma di software Control Expert Ecostruxure compatibili con PLC, PAC e I/O distribuiti Schneider Electric. EcoStruxure Control Expert offre un unico ambiente di configurazione per i sistemi di automazione. Si tratta di una licenza digitale per service pack base, pacchetto software extra large. Questa licenza software bloccata su nodo consente di configurare 3 utenti. Il software è disponibile in inglese, cinese, francese, tedesco, italiano e spagnolo. Il software è compatibile con Microsoft Windows 10 e 11, Windows Server 2019 e 2022. Questo software riduce i costi di progettazione offrendo un unico ambiente intuitivo per la configurazione del sistema di automazione, per la progettazione, la progettazione, la messa in servizio, la gestione e la manutenzione di un intero impianto. Questo software supporta i linguaggi IEC 61131-3 (LD, FBD, IL, ST, SFC) e il linguaggio logico Ladder LL984 per la migrazione dalle gamme di Modicon precedenti. Aiuta ad aumentare la produttività di progettazione e ad accelerare il time-to-market. Riduce i costi di progettazione e i tempi di messa in servizio riutilizzando e convertendo i progetti esistenti. Il software offre una facile gestione del ciclo di vita con le versioni più recenti compatibili con le versioni precedenti e qualsiasi altra versione del controller in loco. Offre inoltre una facile migrazione dai software e dai controller legacy.

con editor per linguaggio di programmazione AWL (lista delle istruzioni)

con editor per linguaggio di programmazione KOP (schema dei contatti)

con editor per linguaggio di programmazione FUP (schema di funzionamento)

con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato)

con editor per linguaggio di programmazione AS (linguaggio di procedura)

adatto per sistema operativo, altri

biblioteca moduli

Integrato

funzione diagnostica integrata

funzione di configurazione integrata

funzione di analisi integrata

funzione di messa in servizio integrata

funzione di simulazione integrata

funzione di movimento integrata

conforme a IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)

funzione di manutenzione integrata

con editor per linguaggio di programmazione Flowchart

Serie

EcoStruxure / Control Expert / Unity Pro

Produttore

Licenza Ecostruxure Control Expert base XL 3 utenti