Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666519
Cod. Produttore
666519
Cod. EAN
8009561586437

Informazioni di prodotto

Raccordo LGP dritto. Diametro 8mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 8mm. Filettatura: PG9. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

colore

Nero

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

10 mm

lunghezza totale

26 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

altezza totale

41,5 mm

monopezzo

diametro nominale

8 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG9

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

Produttore

Raccordo dritto LGP diametro 8mm filettatura PG9 nero PA6.6 ignifugo per cablaggi

€ 2,17 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info