› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi flessibili senza alogeni

LGP-RACCORDO DRITTO D8 PG13,5 NERO

Cod. Rexel LE666521
Cod. Produttore 666521
Cod. EAN 8009561586499

Informazioni principali

  • Materiale: PA6.6 UL94-V0
  • Filettatura: PG13,5
  • Diametro nominale: 8 mm
  • Colore: nero
  • Indice protezione: IP68 con guarnizioni
  • Temperatura operativa: -45° a +105° C
  • Resistenza al calore: Glow wire 850° C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 8mm. Filettatura: PG13,5. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

10 mm

lunghezza totale

26 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

altezza totale

41,5 mm

monopezzo

diametro nominale

8 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

LGP-RACCORDO DRITTO D8 PG13,5 NERO