Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi flessibili senza alogeni
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Nero
Tipologia
Diritto
lunghezza della filettatura
16 mm
lunghezza totale
69 mm
Tipologia costruttiva
Filettatura esterna
altezza totale
66 mm
ammesso in combinazione con guaina protettiva UR
monopezzo
diametro nominale
48 mm
grado di protezione (IP)
IP68
dimensione di collegamento filettatura
PG48
ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23
Serie
RTA
Disponibilità:
Prodotto non rendibile