› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi flessibili senza alogeni

LGP-RACCORDO DRITTO D48 PG48 GRIGIO

Cod. Rexel LE666513
Cod. Produttore 666513
Cod. EAN 8009561586253

Informazioni principali

  • Materiale: PA6.6 UL94-V0
  • Filettatura: PG48
  • Diametro nominale: 48 mm
  • Colore: Grigio
  • Protezione IP: IP68 con guarnizioni
  • Resistenza termica: Glow wire 850°C
  • Temperatura operativa: -45°C / +105°C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 48 mm. Filettatura: PG48. Colore grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

16 mm

lunghezza totale

69 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

altezza totale

66 mm

monopezzo

diametro nominale

48 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG48

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

LGP-RACCORDO DRITTO D48 PG48 GRIGIO