Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666547
Cod. Produttore
666547
Cod. EAN
8009561587298

Informazioni di prodotto

Raccordo LGP dritto. Diametro 48 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 48 mm. Filettatura: PG42. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

colore

Nero

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

16 mm

lunghezza totale

69 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

altezza totale

66 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

monopezzo

diametro nominale

48 mm

grado di protezione (IP)

IP68

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

Produttore

LGP-RACCORDO DRITTO D48 PG42 NERO