Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666488
Cod. Produttore
666488
Cod. EAN
8009561585508

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6 UL94-V0
  • Diametro nominale: 42 mm
  • Filettatura: M50
  • Colore: Nero
  • Indice protezione: IP68 con guarnizioni
  • Temperatura operativa: -45°C / +105°C
  • Resistenza al calore: Glow wire 850°C
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 42 mm. Filettatura: M50. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

colore

Nero

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

16 mm

lunghezza totale

65 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

altezza totale

66 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

monopezzo

diametro nominale

42 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M50×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

Produttore

LGP-RACCORDO DRITTO D42 M50 NERO