› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi flessibili senza alogeni

LGP-RACCORDO DRITTO D36 PG36 NERO

Cod. Rexel LE666543
Cod. Produttore 666543
Cod. EAN 8009561587175

Informazioni principali

  • Materiale: PA6.6 UL94-V0
  • Filettatura: PG36
  • Diametro nominale: 36 mm
  • Colore: Nero
  • Indice protezione: IP68 con guarnizioni
  • Temperatura esercizio: -45°C a +105°C
  • Resistenza al calore: Glow wire 850°C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 36mm. Filettatura: PG36. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

14 mm

lunghezza totale

56 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

altezza totale

59 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

monopezzo

diametro nominale

36 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG36

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

LGP-RACCORDO DRITTO D36 PG36 NERO