Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666487
Cod. Produttore
666487
Cod. EAN
8009561585478

Informazioni di prodotto

Raccordo LGP dritto. Diametro 36mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 36mm. Filettatura: M50. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

colore

Nero

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

14 mm

lunghezza totale

56 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

altezza totale

59 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

monopezzo

diametro nominale

36 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M50×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

Produttore

LGP-RACCORDO DRITTO D36 M50 NERO