› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi flessibili senza alogeni

LGP-RACCORDO DRITTO D29 PG29 GRIGIO

Cod. Rexel LE666508
Cod. Produttore 666508
Cod. EAN 8009561586109

Informazioni principali

  • Materiale: PA6.6 UL94-V0
  • Filettatura: PG29
  • Diametro nominale: 29 mm
  • Colore: Grigio
  • Indice protezione: IP68 con guarnizioni
  • Temperatura operativa: -45°C a +105°C
  • Resistenza al calore: Glow wire 850°C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 29 mm. Filettatura: PG29. Colore grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

14 mm

lunghezza totale

47 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

altezza totale

56 mm

monopezzo

diametro nominale

29 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG29

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

LGP-RACCORDO DRITTO D29 PG29 GRIGIO