Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666483
Cod. Produttore
666483
Cod. EAN
8009561585355

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6 UL94-V0
  • Diametro nominale: 29 mm
  • Filettatura: M32
  • Colore: nero
  • Indice protezione: IP68 con guarnizioni
  • Temperatura operativa: -45°C / +105°C
  • Resistenza al calore: Glow wire 850°C
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 29 mm. Filettatura: M32. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

colore

Nero

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

14 mm

lunghezza totale

47 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

altezza totale

56 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

monopezzo

diametro nominale

29 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

Produttore

LGP-RACCORDO DRITTO D29 M32 NERO