› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi flessibili senza alogeni

LGP-RACCORDO DRITTO D23 PG21 NERO

Cod. Rexel LE666538
Cod. Produttore 666538
Cod. EAN 8009561587021

Informazioni principali

  • Materiale: PA6.6 UL94-V0
  • Diametro nominale: 23 mm
  • Filettatura: PG21
  • Colore: Nero
  • Indice protezione: IP68 con guarnizioni
  • Temperatura esercizio: -45°C a +105°C
  • Resistenza fiamma: Non propagante IEC 61386
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 23 mm. Filettatura: PG21. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

14 mm

lunghezza totale

41 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

altezza totale

52 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

monopezzo

diametro nominale

23 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG21

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

LGP-RACCORDO DRITTO D23 PG21 NERO