Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666507
Cod. Produttore
666507
Cod. EAN
8009561586079

Informazioni di prodotto

Raccordo LGP dritto. Diametro 23 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 23 mm. Filettatura: PG21. Colore grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

14 mm

lunghezza totale

41 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

altezza totale

52 mm

monopezzo

diametro nominale

23 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG21

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

Produttore

LGP-RACCORDO DRITTO D23 PG21 GRIGIO