Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666480
Cod. Produttore
666480
Cod. EAN
8009561585263

Informazioni di prodotto

Raccordo LGP dritto. Diametro 23 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 23 mm. Filettatura: M25. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

colore

Nero

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

14 mm

lunghezza totale

41 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

altezza totale

52 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

monopezzo

diametro nominale

23 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

Produttore

Raccordo dritto LGP diametro 23 mm filettatura M25 nero PA6.6 ignifugo per impianti elettrici

€ 2,82 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info