› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi flessibili senza alogeni

LGP-RACCORDO DRITTO D19 PG21 NERO

Cod. Rexel LE666536
Cod. Produttore 666536
Cod. EAN 8009561586963

Informazioni principali

  • Serie: RTA
  • Diametro nominale: 19 mm
  • Filettatura: PG21
  • Materiale: PA6.6 UL94-V0
  • Colore: nero
  • Indice protezione: IP68 con guarnizioni
  • Temperatura operativa: -45°C/+105°C
  • Resistenza fiamma: autoestinguente IEC 61386

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 19 mm. Filettatura: PG21. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

14 mm

lunghezza totale

39,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

altezza totale

52 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

monopezzo

diametro nominale

19 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG21

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

LGP-RACCORDO DRITTO D19 PG21 NERO