Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666535
Cod. Produttore
666535
Cod. EAN
8009561586932

Informazioni di prodotto

Raccordo LGP dritto. Diametro 19 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 19 mm. Filettatura: PG16. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

colore

Nero

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

14 mm

lunghezza totale

39,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

altezza totale

52 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

monopezzo

diametro nominale

19 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG16

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

Produttore

LGP-RACCORDO DRITTO D19 PG16 NERO