› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi flessibili senza alogeni

Lgp-Raccordo Dritto D17 M20 Nero

Cod. Rexel LE666477
Cod. Produttore 666477
Cod. EAN 8009561588547

Informazioni principali

  • Filettatura: M20
  • Diametro nominale: 17mm
  • Materiale: PA6.6 UL94-V0
  • Colore: Nero
  • Indice protezione: IP68 con guarnizioni
  • Temperatura esercizio: -45°C a +105°C
  • Resistenza fiamma: Autoestinguente IEC 61386
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 17mm. Filettatura: M20. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

14 mm

lunghezza totale

32,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

altezza totale

49 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

monopezzo

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M20 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

Lgp-Raccordo Dritto D17 M20 Nero