› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi flessibili senza alogeni

LGP-RACCORDO DRITTO D17 G1/2 NERO

Cod. Rexel LE666555
Cod. Produttore 666555
Cod. EAN 8009561587533

Informazioni principali

  • Materiale: PA6.6 UL94-V0
  • Diametro nominale: 17 mm
  • Filettatura: G1/2
  • Colore: nero
  • Indice protezione: IP68 con guarnizioni
  • Temperatura operativa: -45°C / +105°C
  • Resistenza al calore: Glow wire 850°C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 17mm. Filettatura: G1/2. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

14 mm

lunghezza totale

32,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

altezza totale

49 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

monopezzo

diametro nominale

17 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

grado di protezione (IP)

IP68

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

LGP-RACCORDO DRITTO D17 G1/2 NERO
€ 1,93 x 1 pz.