› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi flessibili senza alogeni

LGP-RACCORDO DRITTO D15 PG16 NERO

Cod. Rexel LE666531
Cod. Produttore 666531
Cod. EAN 8009561586819

Informazioni principali

  • Tipo filettatura: PG16
  • Diametro nominale: 15 mm
  • Materiale: PA6.6 UL94-V0
  • Colore: Nero
  • Indice protezione: IP68 con guarnizioni
  • Temperatura operativa: -45° a +105° C
  • Resistenza al calore: Glow wire 850° C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 15mm. Filettatura: PG16. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

14 mm

lunghezza totale

34,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

altezza totale

49 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

monopezzo

diametro nominale

15 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG16

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

LGP-RACCORDO DRITTO D15 PG16 NERO