Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666526
Cod. Produttore
666526
Cod. EAN
8009561586642

Informazioni di prodotto

  • Tipo filettatura: PG9
  • Diametro nominale: 12 mm
  • Materiale: PA6.6 UL94-V0
  • Colore: nero
  • Indice protezione: IP68 con guarnizioni
  • Temperatura operativa: -45°C a +105°C
  • Resistenza al calore: Glow wire 850°C
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 12mm. Filettatura: PG9. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

colore

Nero

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

30,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

altezza totale

46 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

monopezzo

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG9

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

Produttore

LGP-RACCORDO DRITTO D12 PG9 NERO