Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666501
Cod. Produttore
666501
Cod. EAN
8009561585898

Informazioni di prodotto

Raccordo LGP dritto. Diametro 12mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 12mm. Filettatura: PG13,5. Colore grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

30,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

altezza totale

46 mm

monopezzo

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

Produttore

LGP-RACCORDO DRITTO D12 PG113,5 GRI