› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi flessibili senza alogeni

LGP-RACCORDO 90 D19 PG21 NERO

Cod. Rexel LE666664
Cod. Produttore 666664
Cod. EAN 8009561590557

Informazioni principali

  • Diametro: 19 mm
  • Filettatura: PG21
  • Angolo raccordo: 90°
  • Colore: nero
  • Materiale: PA6.6 UL94-V0
  • Privo di alogeni: sì
  • Non propagante fiamma: sì
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo LGP 90° filetto plastico. Diametro nominale 19 mm. Filettatura PG21. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

monopezzo

diametro nominale

19 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG21

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

LGP-RACCORDO 90 D19 PG21 NERO