› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi flessibili senza alogeni

LGP-RACCORDO 90 D15 M20 NERO

Cod. Rexel LE666616
Cod. Produttore 666616
Cod. EAN 8009561590137

Informazioni principali

  • Diametro: 15mm
  • Filettatura: M20
  • Angolo: 90°
  • Colore: Nero
  • Materiale: PA6.6 [UL94-V0]
  • Privo di alogeni e non propagante fiamma
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo LGP 90° filetto plastico. Diametro nominale 15mm. Filettatura M20. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

monopezzo

diametro nominale

15 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M20 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

LGP-RACCORDO 90 D15 M20 NERO