› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi flessibili senza alogeni

LGP-RACCORDO 90 D12 M20 NERO

Cod. Rexel LE666615
Cod. Produttore 666615
Cod. EAN 8009561590106

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo LGP 90°
  • Diametro nominale: 12 mm
  • Filettatura: M20
  • Colore: Nero
  • Materiale: PA6.6 UL94-V0
  • Proprietà: Privo di alogeni
  • Resistenza fiamma: Non propagante
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo LGP 90° filetto plastico. Diametro nominale 12mm. Filettatura M20. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

monopezzo

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M20 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Serie

RTA

LGP-RACCORDO 90 D12 M20 NERO