Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Nero
Tipologia
Angolo a 45°
Tipologia costruttiva
Filettatura esterna
ammesso in combinazione con guaina protettiva UR
monopezzo
diametro nominale
23 mm
grado di protezione (IP)
IP68
dimensione di collegamento filettatura
PG16
ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23
Serie
RTA
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te