Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666984
Cod. Produttore
666984
Cod. EAN
8009561589568

Informazioni di prodotto

LGP-Clip di fissaggio D12 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Clip di fissaggio. Diametro nominale 12 mm. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni, autoestinguente

diametro nominale

12 mm

tipo di fissaggio

foro per vite

qualità del materiale

poliammide

colore

nero

materiale

plastica

numero max. di tubi

1

adatto per diametro tubo

12 mm

Produttore

Clip fissaggio diametro 12 mm nero PA6.6 autoestinguente applicazioni elettriche

€ 0,4808 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info