› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi flessibili senza alogeni

LGP-CLIP DI FISSAGGIO D12 GRIGIO

Cod. Rexel LE666975
Cod. Produttore 666975
Cod. EAN 8009561589292

Informazioni principali

  • Materiale: PA6.6 autoestinguente
  • Diametro nominale: 12 mm
  • Colore: grigio
  • Temperatura operativa: -45° C a +105° C
  • Resistenza al calore: Glow wire 850° C
  • Resistenza ai raggi UV: buona, uso interno
  • Autoestinguente: IEC 61386
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Clip di fissaggio. Diametro nominale 12 mm. Colore: grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni, autoestinguente

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

numero max. di tubi

1

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

Adatto per tubi protettivi

temperatura di impiego

-45 ... 105 °C

adatto per diametro tubo

12 ... 12 mm

Serie

RTA

LGP-CLIP DI FISSAGGIO D12 GRIGIO