Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666957
Cod. Produttore
666957
Cod. EAN
8009561597334

Informazioni di prodotto

  • Diametro nominale: 42 mm
  • Materiale: Ottone CW 614N
  • Finitura: Nichelatura 2-5 µm
  • Utilizzo: Montaggio raccordi LGP
  • Compatibilità: Guidacavi LGP in treccia
  • Serie: RTA
  • Tipo: Anello di protezione
  • Quantità consigliata: 2

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Anello di protezione. Diametro nominale 42 mm. Anello metallico specifico per il montaggio di tutti i raccordi LGP con i guidacavi LGP rivestiti in treccia metallica. Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2÷5 um

forma

Altro

diametro interno

42 mm

Serie

RTA

Produttore

LGP-ANELLO DI PROTEZIONE D42