Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESD328AU68S2
Cod. Produttore
SD328AU68S2
Cod. EAN
3389119224383
Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Lexium SD3, un'offerta di azionamenti e motori passo-passo a 3 fasi. L'azionamento motore passo-passo a 3 fasi dispone di ingresso analogico integrato, bus di campo Modbus e interfaccia di comunicazione bus di campo CANopen. La coppia elevata è disponibile anche a bassa velocità. È un'azionamento motore con una tensione nominale di alimentazione di 100V a 120 V, 200V a 230 V, una corrente di fase motore di 6,8 A, una potenza nominale di 420W a 230V e una velocità meccanica massima dell'azionamento motore di 3000 RPM. È dotato di connettore RJ45 per interfaccia CANopen, connettore RJ45 per interfaccia Modbus e morsetto a molla per interfaccia CANopen per il collegamento elettrico. Fornisce un metodo di raffreddamento con ventola. Il prodotto è classificato IP20 e IP40. Dimensioni: 72 mm (larghezza) x 140 mm (profondità) x 145 mm (altezza). Peso: 1,2 kg. Il Lexium SD3, con le sue eccellenti caratteristiche di velocità costante, è ideale per applicazioni come stampa, carta, imballaggio, movimentazione, etichettatura, industria tessile, scansione, settore alimentare. Il prodotto è certificato CUL, TUV, CE e UL. Soddisfa le norme EN/IEC 50178, EN/IEC 61800-3 ambiente 1, EN/IEC 61800-3 ambiente 1, EN/IEC 61800-3 e EN/IEC 61800-5-1. Il motore passo-passo SD3 è un'unità dalle applicazioni universali. Il dispositivo è pronto per il funzionamento in pochissimo tempo. È sufficiente collegare il motore passo-passo all'azionamento e impostare la corrente e la risoluzione del passo. Azionamenti passo-passo e motori passo-passo per il controllo del movimento.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

72 mm

altezza

145 mm

profondità

140 mm

numero di ingressi digitali

6

numero di uscite digitali

2

numero di ingressi analogici

3

numero di uscite analogiche

1

grado di protezione (IP)

Altro

frequenza di rete

50/60 Hz

tipo di convertitore

Altro

Numero di fasi d'uscita

Altro

Numero di fasi d'entrata

Altro

Max. frequenza d'uscita

200000 Hz

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

Tensione d'uscita massima

24 V

corrente di uscita nominale I2N

6,8 A

Serie

Lexium SD3 / Motors

Produttore

Lexium Stepperdrive