Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: L'azionamento motore passo-passo a 3 fasi con un'interfaccia di comunicazione impulso/direzione integrata. È un azionamento motore con una tensione di alimentazione nominale da 100 V a 120 V, da 200 V a 240 V, una corrente di fase motore massima di 2.5 A, una potenza nominale di 180 W a 115 V, 270 W a 230 V. È dotato di raffreddamento per convezione naturale. La velocità meccanica massima dell'azionamento motore è 3000 giri/min. È un prodotto classificato IP20 e IP40. Le sue dimensioni sono 72 mm (larghezza) x 140 mm (profondità) x 145 mm (altezza). Le combinazioni servoazionamento Easy Lexium 16 e servomotore BCH16 sono appositamente progettate per una facile integrazione e messa in servizio nelle macchine. È adatto per stampa, carta, imballaggio, manipolazione, etichettatura, industria tessile, applicazioni alimentari e bevande. Questo prodotto è certificato da CE, CUL e UL. È conforme alle norme EN/IEC 61800-5-1, EN/IEC 61800-3, EN/IEC 61800-3 ambiente 1/2 e EN/IEC 50178. La SD3 è un azionamento per motore passo-passo universalmente applicabile. Il pacchetto è pronto per il funzionamento in brevissimo tempo. Lexium SD3, intervallo trifase fino a 19,7 Nm con elevata precisione e coppia a basse velocità di rotazione.