Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESD326DU25S2
Cod. Produttore
SD326DU25S2
Cod. EAN
3389119224321
Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Lexium SD3, un'offerta di azionamenti e motori passo-passo a 3 fasi. L'azionamento motore passo-passo a 3 fasi dispone di un'interfaccia di comunicazione integrata impulso/direzione. La coppia elevata è disponibile anche a bassa velocità. È un'azionamento motore con una tensione nominale di alimentazione di 100V a 120 V, 200V a 230 V, una corrente di fase motore di 2,5 A, una potenza nominale di 270W a 230V e una velocità meccanica massima dell'azionamento motore di 3000 RPM. Impiega un metodo di raffreddamento a convezione naturale. Il prodotto è classificato IP20 e IP40. Dimensioni: 72 mm (larghezza) x 140 mm (profondità) x 145 mm (altezza). Peso: 1,1 kg. Il Lexium SD3, con le sue eccellenti caratteristiche di velocità costante, è ideale per applicazioni come stampa, carta, imballaggio, movimentazione, etichettatura, industria tessile, scansione, settore alimentare. Il prodotto è certificato CUL, CE e UL. Soddisfa le norme EN/IEC 50178, EN/IEC 61800-3 ambiente 1, EN/IEC 61800-3 ambiente 1, EN/IEC 61800-3 e EN/IEC 61800-5-1. Il motore passo-passo SD3 è un'unità dalle applicazioni universali. Il dispositivo è pronto per il funzionamento in pochissimo tempo. È sufficiente collegare il motore passo-passo all'azionamento e impostare la corrente e la risoluzione del passo. Azionamenti passo-passo e motori passo-passo per il controllo del movimento.

prodotto Sustainable

Si

frequenza di rete

50/60 Hz

tipo di convertitore

Altro

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

1

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

200000 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

0,27 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

0,27 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

Tensione d'uscita massima

24 V

corrente di uscita nominale I2N

2,5 A

tensione di rete

100 ... 240 V

Serie

Lexium SD3 / Motors

grado di protezione (IP)

IP20

supporta il protocollo per altri sistemi bus

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di uscite analogiche

1

numero di ingressi analogici

3

numero di uscite digitali

2

numero di ingressi digitali

6

con elemento di comando

profondità

140 mm

altezza

145 mm

larghezza

72 mm

Produttore

Lexium Stepperdrive