Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBRS39AW660FBA
Cod. Produttore
BRS39AW660FBA
Cod. EAN
3389119223850

Informazioni di prodotto

LEXIUM MOTEUR PAS A PAS,TAILLE 90, 4.52

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono trifase TEBRS39AW660FBA della famiglia Lexium è progettato per prestazioni elevate e affidabilità. Con una dimensione di 90, questo motore è ideale per applicazioni che richiedono precisione e controllo. La sua versatilità è accentuata dalla capacità di funzionare con tensione di alimentazione AC/DC. Il grado di protezione offre una resistenza adeguata per ambienti variabili. Scegli questo motore per garantire efficienza e durabilità nelle tue operazioni industriali.

tensione di dimensionamento

480 V

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

2.6 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

2000 Upm

numero di fasi

3

potenza nominale a frequenza nominale

0.26 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

0.9 Nm

Serie

Lexium_SD3