Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBRS3ADW851FCA
Cod. Produttore
BRS3ADW851FCA
Cod. EAN
3389119224314

Informazioni di prodotto

LEXIUM MOTEUR PAS A PAS,TAILLE 110, 19.7

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scopri il motore sincrono trifase LEXIUM MOTEUR PAS A PAS, modello TEBRS3ADW851FCA. Questo motore di alta qualità è progettato per una varietà di applicazioni elettriche, garantendo prestazioni eccellenti. Con una tensione di alimentazione AC/DC e una robusta classificazione di protezione, è ideale per ambienti impegnativi. La sua struttura compatta e la tecnologia avanzata lo rendono una scelta ideale per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore elettrico.

tensione di dimensionamento

480 V

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

2.6 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

1000 Upm

numero di fasi

3

potenza nominale a frequenza nominale

0.26 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

0.9 Nm

Serie

Lexium_SD3