Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBRS3ADW851ACA
Cod. Produttore
BRS3ADW851ACA
Cod. EAN
3389119224291

Informazioni di prodotto

LEXIUM MOTEUR PAS A PAS,TAILLE 110, 19.7

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
LEXIUM MOTEUR PAS A PAS,TAILLE 110, 19.7

tensione di dimensionamento

480 V

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

2.6 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

1000 Upm

numero di fasi

3

potenza nominale a frequenza nominale

0.26 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

0.9 Nm

Serie

Lexium_SD3