Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEILS2K851PC1A0
Cod. Produttore
ILS2K851PC1A0
Cod. EAN
3606485204956

Informazioni di prodotto

LEXIUM ILS MOTEUR-PAS 24-48V ETH-IP

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: ILS2 è un azionamento integrato con un motore passo-passo a 3 fasi (da 24V a 48V) e dispone di un'interfaccia di comunicazione Ethernet/IP integrata. È dotato di un sensore di impulsi di riferimento. Il tipo di avvolgimento è una velocità di rotazione media. Il freno d'arresto integrato è disponibile come opzione. Questo drive integrato comprende un motore, un'elettronica di controllo e un'interfaccia di comunicazione per EtherNet/IP. Le dimensioni della flangia del motore sono 85 mm x 85 mm. La velocità nominale di rotazione del motore varia da 300 a 600 giri/min. Misura 85 mm di larghezza x 119,5 mm di altezza x 140,6 mm di profondità. Pesa 1.3 kg. Questa unità integrata è progettata con eccellenti caratteristiche di stabilità e consente di eseguire task di posizionamento ad alta risoluzione. Questa unità integrata Lexium è certificata cURus, TÜV e con marchio CE. Questo prodotto è compatibile con accessori quali set di cavi per segnali STO e interfacce bus di comunicazione, piastre di tenuta IP54, piastre con ingressi cavi. Le posizioni di montaggio sono albero di comando orizzontale, albero di comando verticale, estremità dell'albero rivolta verso l'alto/estremità dell'albero rivolta verso l'alto (definite e approvate secondo EN 60034-7). Le unità Lexium ILA, ILE e ILS sono servomotori con unità integrate per il controllo del movimento.

Tipologia

Motore passo passo

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

5 A

tensione nominale

24 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

numero di poli

6

Materiale del corpo

Altro

grado di protezione (IP)

IP54

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

2 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

Serie

Lexium ILA / ILE / ILS

Produttore

LEXIUM ILS MOTEUR-PAS 24-48V ETH-IP